Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 620L 1 / 2X6 Hava Odası / Saplama Çıkışı 1/2 x 6 İnç | AC8FPY 39R647

NIBCO 620L 1/2X6 Hava Haznesi / Saplama Çıkışı 1/2 x 6 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8FPY Modeli: 620L 1/2X6Çapraz Referans: 39R647
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
€7.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Odası / Saplama Çıkışı
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüFTG
Maks. Basınç577 psi @ 200 Derece F
Dış Çap.5 / 8 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "x 6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuÜcret
NIBCO 620L 1 / 2X8 Hava Odası / Saplama Çıkışı 1/2 x 8 İnç | AC8FPJ 39R634 620L 1 / 2X81 / 2 "x 8"€8.70
NIBCO 619 1 / 2X12 Hava Odası / Saplama Çıkışı 1/2 x 12 İnç | AC8FUR 39R735 619 1 / 2X121 / 2 "x 12"€20.19
NIBCO 620L 1 / 2X12 Hava Odası / Saplama Çıkışı 1/2 x 12 İnç | AC8FVJ 39R751 620L 1 / 2X121 / 2 "x 12"€12.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 620L 1/2X6 Hava Haznesi / Saplama Çıkışı 1/2 x 6 İnç
€7.06 / Adet