Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 698 11/2 Tuzak Wrot Bakır C x C 1-1 / 2 x 1-1 / 2 In | AC8FUJ 39R728

NIBCO 698 11/2 Tuzak Yazı Bakır C x C 1-1/2 x 1-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8FUJ Modeli: 698 11/2Çapraz Referans: 39R728
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
€143.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+P-Tuzağı
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüCxC
Maks. Basınç577 psi @ 200 Derece F
Dış Çap.1.625 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 698 1 Tuzak Wrot Bakır 1-1 / 8 395 Psi 200f'de | AC8FPA 39R626 698 1395 psi @ 200 Derece F1.125 "1"€59.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 698 11/2 Tuzak Yazı Bakır C x C 1-1/2 x 1-1/2 In
€143.81 / Adet