Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 701D-LF 1/2 Boşaltma Bağlantısı Bronz 1/2 İnç C x C | AD3MMC 40F193

NIBCO 701D-LF 1/2 Drenaj Kaplini Bronz 1/2 İnç C x C

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3MMC Modeli: 701D-LF 1/2Çapraz Referans: 40F193
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
€19.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Drenaj Bağlantısı
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Dökme Bronz
Bağlantı TürüCxC
Maks. Basınç577 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 200 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7412200000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiMaks. BasınçDış Çap.Sıcaklık. menziltüp BoyutuÜcret
NIBCO 701D 1/2 Boşaltma Kaplin Dökme Bronz C x C 1/2 In | AC6WGX 36N484 701D 1/2Bronz döküm577 psi @ 200 Derece F5 / 8 "-20 Derece ila 400 Derece F1 / 2 "€14.36
NIBCO 701D 3/4 Boşaltma Bağlantısı Dökme Bronz C x C 3/4 In | AC6WGY 36N485 701D 3/4Bronz döküm466 psi @ 200 Derece F7 / 8 "-20 Derece ila 400 Derece F3 / 4 "€16.88
NIBCO 701-D-LF 3/4 Tahliye Bağlantısı Düşük Kurşunlu Dökme Bronz | AD3MLU 40F185 701-D-LF 3/4Düşük Kurşun Dökme Bronz466 psi--20 Derece ila 200 Derece F3 / 4 "€22.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 701D-LF 1/2 Drenaj Kaplini Bronz 1/2 İnç C x C
€19.66 / Adet