Nibco 703r-lf 1/2x1 | Adaptör Düşük kurşunlu Dökme Bronz CX Fnpt | 40f194 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 703R-LF 1 / 2X1 Adaptör Düşük Kurşunlu Dökme Bronz C x Fnpt | AD3MMD 40F194

NIBCO 703R-LF 1/2X1 Adaptör Düşük Kurşunlu Dökme Bronz C x Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3MMD Modeli: 703R-LF 1/2X1Çapraz Referans: 40F194
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
€42.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+adaptör
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Dökme Bronz
Bağlantı TürüC x FNPT
Maks. Basınç395 psi
Boru Boyutu1"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 200 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7412200000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilgövde MalzemesiBağlantı Türütüp Boyutu+MalzemeMaks. BasınçDış Çap.Ücret
NIBCO 9017 11 / 2X11 / 2 Adaptör Wrot Bakır C x Sj 1-1 / 2 İnç | AC8FHU 39R504 9017 11/2X11/2-20 Derece ila 400 Derece FWrot BakırC x SJ1.5 "adaptör-5 psi1.625 "€23.70
NIBCO 6042 1/2 Adaptör 1/2 İnç 1/2 İnç 577 Psi 200f'de | AC8FHW 39R506 6042 1 / 2-20 Derece ila 400 Derece FWrot BakırFTG x MNPT1 / 2 "adaptör-577 psi @ 200 Derece F5 / 8 "x 1 / 2"€11.89
NIBCO 6042 3/4 Adaptör 3/4 İnç 3/4 İnç 466 Psi 200f'de | AC8FHX 39R507 6042 3 / 4-20 Derece ila 400 Derece FWrot BakırFTG x MNPT3 / 4 "adaptör-466 psi @ 200 Derece F7 / 8 "€14.99
NIBCO 6032 1 Adaptör 1 İnç 1 İnç 395 Psi 200f'de | AC8FJW 39R529 6032 1-20 Derece ila 400 Derece FWrot BakırFTG x FNPT1"adaptör-395 psi @ 200 Derece F1.125 "€19.12
NIBCO 90127 11 / 2X11 / 2 Adaptör Wrot Bakır Ftg x Sj 1-1 / 2 İnç | AC8FKJ 39R541 90127 11/2X11/2-20 Derece ila 400 Derece FWrot BakırFTG x SJ1.5 "adaptör-5 psi1-5/8" x 1-5/8"€28.67
NIBCO 9017 11 / 4X11 / 4 Adaptör Wrot Bakır C x Sj 1-1 / 4 İnç | AC8FKR 39R548 9017 11/4X11/4-20 Derece ila 400 Derece FWrot BakırC x SJ1.25 "adaptör-5 psi1.375 "€21.91
NIBCO 901-7R Adaptör Wrot Bakır 1-1 / 2 x 1-1 / 4 İnç | AC8FKV 39R551 901-7R-20 Derece ila 400 Derece FWrot BakırC x SJ1-1/2" x 1-1/4"adaptör-5 psi1-5/8" x 1-3/8"€31.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 703R-LF 1/2X1 Adaptör Düşük Kurşunlu Dökme Bronz C x Fnpt
€42.13 / Adet