Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 705D 3/4 Havalandırmalı Dirsek Dökme Bronz 3/4 x 3/4 In | AC6WHH 36N495

NIBCO 705D 3/4 Havalandırmalı Dirsek Dökme Bronz 3/4 x 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6WHH Modeli: 705D 3/4Çapraz Referans: 36N495
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
€21.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek
gövde MalzemesiBronz döküm
Bağlantı TürüCxC
Maks. Basınç466 psi @ 200 Derece F
Dış Çap.7 / 8 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7412200085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiMaks. BasınçDış Çap.Sıcaklık. menziltüp BoyutuÜcret
NIBCO 705D 1/2 Havalandırmalı Dirsek Dökme Bronz 1/2 x 1/2 In | AC6WHG 36N494 705D 1/2Bronz döküm577 psi @ 200 Derece F5 / 8 "-20 Derece ila 400 Derece F1 / 2 "€15.49
NIBCO 705D 1 Delikli Dirsek Dökme Bronz C x C 1 x 1 In | AC6WHJ 36N496 705D 1Bronz döküm395 psi @ 200 Derece F1.125 "-20 Derece ila 400 Derece F1"€36.28
NIBCO 705D-LF 1 Havalandırmalı Dirsek Düşük Kurşunlu Dökme Bronz C x C | AD3MMJ 40F204 705D-LF1Düşük Kurşun Dökme Bronz395 psi--20 Derece ila 200 Derece F1"€47.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 705D 3/4 Havalandırmalı Dirsek Dökme Bronz 3/4 x 3/4 In
€21.03 / Adet