Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 705DLF-34 Dirsek 90 Havalandırma Düşük Kurşun Dökme Bronz | AJ2HQB 5EFV9

NIBCO 705DLF-34 Dirsek 90 Vent Düşük Kurşunlu Dökme Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2HQB Modeli: 705DLF-34Çapraz Referans: 5EFV9
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
€25.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece, Havalandırma
Bağlantı TürüCxC
MalzemeDüşük Kurşun Dökme Bronz
Maks. Basınç466 psi
Dış Çap.7 / 8 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 200 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 705DLF-12 Dirsek 90 Havalandırma Düşük Kurşun Dökme Bronz | AJ2HQA 5EFV8 705DLF-12577 psi5 / 8 "1 / 2 "€21.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 705DLF-34 Dirsek 90 Vent Düşük Kurşunlu Dökme Bronz
€25.54 / Adet