Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 70735LF-1 Damla Kulak Dirseği 90 Düşük Kurşun Dökme Bronz | AJ2HUF 5GEV4

NIBCO 70735LF-1 Kulak Dirseği 90 Düşük Kurşunlu Dökme Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2HUF Modeli: 70735LF-1Çapraz Referans: 5GEV4
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
€73.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Damla Kulak Dirseği, 90 Derece
Bağlantı TürüC x FNPT
MalzemeDüşük Kurşun Dökme Bronz
Maks. Basınç395 psi
Dış Çap.1-1 / 8 "x 1"
Boru Boyutu1"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 200 Derece F
tüp Boyutu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)4.27
Gemi genişliği (cm)4.45
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuSıcaklık. menziltüp BoyutuÜcret
NIBCO 70735 1 Damla Kulak Dirseği 90 Dökme Bronz C x Fnpt | AC6WHQ 36N503 70735 1Bronz dökümC x FNPT395 psi @ 200 Derece F1.125 "1"-20 Derece ila 400 Derece F1"€54.34
NIBCO 70735LF-12 Damla Kulak Dirseği 90 Düşük Kurşun Dökme Bronz | AE3NJP 5EFW3 70735LF-12Düşük Kurşun Dökme BronzC x FNPT577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 Derece ila 400 Derece F1 / 2 "€19.85
NIBCO U70735 1/2 Damla Kulak Dirseği 90 Dökme Bakır C x Fnpt | AE4YPJ 5P154 U70735 1 / 2Bakır DökümC x FNPT722 psi @ 100 Derece F5 / 8 "1 / 2 "-20 Derece ila 400 Derece F1 / 2 "€12.44
NIBCO C7075 1/2 Damla Kulak Dirseği 90 Dökme Bakır C x C | AE4YPN 5P158 C7075 1/2Bakır DökümCxC722 psi @ 100 Derece F5 / 8 "--20 Derece ila 400 Derece F1 / 2 "€10.09
NIBCO 70735LF-34 Damla Kulak Dirseği 90 Düşük Kurşun Dökme Bronz | AJ2HUD 5GEV2 70735LF-34-C x FNPT466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "-20 Derece ila 200 Derece F3 / 4 "€24.36
NIBCO 70735RLF-3412 Damla Kulak Dirsek 90 Düşük Kurşun Dökme Bronz | AJ2HUE 5GEV3 70735RLF-3412-C x FNPT466 psi7 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 Derece ila 200 Derece F3 / 4 "€44.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 70735LF-1 Kulak Dirseği 90 Düşük Kurşunlu Dökme Bronz
€73.38 / Adet