Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 7073R 1 / 2X3 / 4 Reducing Dirsek Döküm Bronz C x Fnpt | AC6WHN 36N501

NIBCO 7073R 1/2X3/4 Dirsek Döküm Bronz C x Fnpt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6WHN Model: 7073R 1/2X3/4Çapraz Referans: 36N501
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
€22.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirseğin Azaltılması
gövde MalzemesiBronz döküm
Bağlantı TürüC x FNPT
Maks. Basınç466 psi @ 200 Derece F
Dış Çap.5 / 8 "x 7 / 8"
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)1.78
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7412200085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.Boru Boyututüp BoyutuÜcret
NIBCO 707R 11 / 4X3 / 4 Reducing Dirsek Döküm Bronz 1-1 / 4 x 3/4 In | AC6WHK 36N497 707R 11/4X3/4CxC351 psi @ 200 Derece F1-3/8" x 7/8"-1-1/4" x 3/4"€46.79
NIBCO 707R 11 / 2X1 Reducing Dirsek Döküm Bronz 1-1 / 2 x 1 In | AC6WHL 36N498 707R 11 / 2X1CxC327 psi @ 200 Derece F1-5/8" x 1-1/8"-1-1 / 2 "x 1"€56.02
NIBCO 7073R 3 / 4X1 Reducing Dirsek Döküm Bronz C x Fnpt | AC6WHP 36N502 7073R 3 / 4X1C x FNPT395 psi @ 200 Derece F7/8" x 1-1/8"1"3 / 4 "€39.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 7073R 1/2X3/4 Dirsek Döküm Bronz C x Fnpt
€22.39 / Adet