Nibco 708lf-12 | Dirsek 90 Lavabo Flanşlı CX Fnpt 1/2 İnç | 5gew5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 708LF-12 Dirsek 90 Lavabo Flanşlı C x FNPT 1/2 İnç | AJ2HUQ 5GEW5

NIBCO 708LF-12 Dirsek 90 Lavabo Flanşlı C x FNPT 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2HUQ Modeli: 708LF-12Çapraz Referans: 5GEW5
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
€25.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece, Lavabo Flanşlı
Bağlantı TürüC x FNPT
MalzemeDüşük Kurşun Dökme Bronz
Maks. Basınç577 psi
Dış Çap.5 / 8 "x 1 / 2"
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 200 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)4.57
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp Boyutugövde MalzemesiBağlantı Türü+Maks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
NIBCO 7073 1/2 Dirsek 90 Döküm Bronz C x Fnpt 1/2 In | AC6WHM 36N499 7073 1 / 21 / 2 "Bronz dökümC x FNPTDirsek, 90 Derece577 psi @ 200 Derece F5 / 8 "1 / 2 "-20 Derece ila 400 Derece F€8.98
NIBCO 7074 1 Dirsek 90 Dökme Bronz C x Mnpt 1 In | AC6WHT 36N505 7074 11"Bronz dökümC x MNPTDirsek, 90 Derece395 psi @ 200 Derece F1-1 / 8 "x 1"1"-20 Derece ila 400 Derece F€28.98
NIBCO U7073 1/2 Dirsek 90 Dökme Bakır C x Fnpt 1/2 In | AE4YPE 5P150 U7073 1 / 21 / 2 "Bakır DökümC x FNPTDirsek, 90 Derece722 psi @ 100 Derece F5 / 8 "1 / 2 "-20 Derece ila 400 Derece F€9.35
NIBCO C7073 3/4 Dirsek 90 Dökme Bakır C x Fnpt 3/4 In | AE4YPF 5P151 C7073 3/43 / 4 "Bakır DökümC x FNPTDirsek, 90 Derece582 psi @ 100 Derece F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "-20 Derece ila 400 Derece F€15.11
NIBCO C7073 1 Dirsek 90 Dökme Bakır C x Fnpt 1 In | AE4YPG 5P152 C7073 11"Bakır DökümC x FNPTDirsek, 90 Derece494 psi @ 100 Derece F1.125 "1"-20 Derece ila 400 Derece F€34.41
NIBCO C7074 1/2 Dirsek 90 Dökme Bakır C x Mnpt 1/2 In | AE4YPL 5P156 C7074 1/21 / 2 "Bakır DökümC x MNPTDirsek, 90 Derece722 psi @ 100 Derece F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 Derece ila 400 Derece F€8.60
NIBCO 70735ALF-12 Dirsek 90 HY Set Düşük Kurşun Dökme Bronz | AJ2HUG 5GEV5 70735ALF-121 / 2 "-C x FNPTDirsek, 90 Derece, HY Set577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 Derece ila 200 Derece F€22.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 708LF-12 Dirsek 90 Lavabo Flanşlı C x FNPT 1/2 İnç
€25.70 / Adet