Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 7125 1/2 Damla T Dökme Bronz 1/2 x 1/2 İnç 1/2 In | AC6WJH 36N519

NIBCO 7125 1/2 Damla Tee Döküm Bronz 1/2 x 1/2 İnç 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6WJH Modeli: 7125 1/2Çapraz Referans: 36N519
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
€19.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bırak Tee
gövde MalzemesiBronz döküm
Bağlantı TürüC x C x FNPT
Maks. Basınç577 psi @ 200 Derece F
Dış Çap.5/8 "x 5/8" x 1/2 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7412200085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüMaks. BasınçSıcaklık. menzilÜcret
NIBCO 711-5-LF 1/2 Drop Tee Düşük Kurşunlu Dökme Bronz C x C x C | AD3MNR 40F234 711-5-LF 1/2Düşük Kurşun Dökme BronzCxCxC623 psi-20 Derece ila 200 Derece F€19.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 7125 1/2 Damla Tee Döküm Bronz 1/2 x 1/2 İnç 1/2 İnç
€19.66 / Adet