Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 771-LF 2 Sınıf 150 Tamamlayıcı Flanş C 2 In | AD3MPT 40F259

NIBCO 771-LF 2 Sınıf 150 Tamamlayıcı Flanş C 2 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD3MPT Modeli: 771-LF 2Çapraz Referans: 40F259
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
€253.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sınıf 150 Tamamlayıcı Flanş
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Dökme Bronz
Bağlantı TürüC
Maks. Basınç291 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 200 Derece F
tüp Boyutu2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.78
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu7412200000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
NIBCO 771-LF 1 Sınıf 150 Yardımcı Flanş C 1 In | AD3MPP 40F256 771-LF1395 psi1"€141.25
NIBCO 771-LF 11/4 Sınıf 150 Tamamlayıcı Flanş C 1-1 / 4 In | AD3MPQ 40F257 771-LF11/4351 psi1.25 "€189.14
NIBCO 771-LF 11/2 Sınıf 150 Yardımcı Flanş C 1-1 / 2 In | AD3MPR 40F258 771-LF11/2327 psi1.5 "€169.17
NIBCO 771-LF 21/2 Sınıf 150 Yardımcı Flanş C 2-1 / 2 In | AD3MPU 40F260 771-LF21/2269 psi2.5 "€256.75
NIBCO 771-LF 3 Sınıf 150 Yardımcı Flanş C 3 In | AD3MPV 40F261 771-LF3254 psi3"€264.72
NIBCO 771-LF 4 Class 150 Companion Flanş C 4 In | AD3MPW 40F262 771-LF4235 PSI4"€390.01
NIBCO 771-LF 5 Sınıf 150 Tamamlayıcı Flanş C 5 In | AD3MPX 40F263 771-LF5215 psi5"€1,131.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 771-LF 2 Sınıf 150 Tamamlayıcı Flanş C 2 In
€253.04 / Adet