Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 885 2 Dwv P-trap Dökme Bronz C x C 2 x 2 In | AC6WLB 36N559

NIBCO 885 2 Dwv P-trap Dökme Bronz C x C 2 x 2 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6WLB Modeli: 885 2Çapraz Referans: 36N559
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
€134.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DWV P-Tuzağı
gövde MalzemesiBronz döküm
Bağlantı TürüCxC
Maks. Basınç395 psi @ 200 Derece F
Dış Çap.2.125 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu7419995050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 885 11/2 Dwv P-trap Dökme Bronz 1-1 / 2 x 1-1 / 2 In | AC6WLA 36N558 885 11 / 2466 psi @ 200 Derece F1.625 "1.5 "€86.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 885 2 Dwv P-trap Dökme Bronz C x C 2 x 2 In
€134.98 / Adet