Nibco C733 1 | Union Dökme Bakır CXC 1 X 1 İnç 1 İnç | 5p164 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO C733 1 Dökme Bakır C x C 1 x 1 İnç 1 In | AE4YPU 5P164

NIBCO C733 1 Birleşik Dökme Bakır C x C 1 x 1 İnç 1 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4YPU Modeli: C733 1Çapraz Referans: 5P164

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€28.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sendika
gövde MalzemesiBakır Döküm
Bağlantı TürüCxC
Maks. Basınç494 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.1.125 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.Boru Boyututüp BoyutuÜcret
NIBCO U733 1/2 Rakorlu Bakır C x C 1/2 x 1/2 In | AE4YPR 5P162 U733 1 / 2CxC722 psi @ 100 Derece F5 / 8 "-1 / 2 "€13.52
NIBCO U733 3/4 Rakor Dökme Bakır C x C 3/4 x 3/4 In | AE4YPT 5P163 U733 3 / 4CxC582 psi @ 100 Derece F7 / 8 "-3 / 4 "€18.60
NIBCO U733 11/4 Rakor Dökme Bakır C x C 1-1 / 4 In | AE4YPV 5P165 U733 11 / 4CxC439 psi @ 100 Derece F1.375 "-1.25 "€42.37
NIBCO C733 11/2 Rakor Dökme Bakır C x C 1-1 / 2 In | AE4YPW 5P166 C733 11/2CxC408 psi @ 100 Derece F1.625 "-1.5 "€57.15
NIBCO U733 2 Rakorlu Dökme Bakır C x C 2 x 2 İnç 2 In | AE4YPX 5P167 U733 2CxC364 psi @ 100 Derece F2.125 "-2"€92.09
NIBCO U7334 1/2 Rakorlu Bakır C x Mnpt 1/2 In | AE4YPY 5P168 U7334 1 / 2C x MNPT722 psi @ 100 Derece F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "€26.47
NIBCO U7334 3/4 Rakor Dökme Bakır C x Mnpt 3/4 In | AE4YPZ 5P169 U7334 3 / 4C x MNPT582 psi @ 100 Derece F7/8 "x 3/4"3 / 4 "3 / 4 "€35.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO C733 1 Birleşik Dökme Bakır C x C 1 x 1 İnç 1 İnç
€28.38 / Adet