Nibco S29 2 | Sürgülü Vana 2 İnç Lehim Bronz | 6p975 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO S29 2 Sürgülü Vana 2 İnç Lehim Bronz | AE9ZEX 6P975

NIBCO S29 2 Sürgülü Vana 2 İnç Lehim Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9ZEX Modeli: S29 2Çapraz Referans: 6P975
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
€170.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Vana
gövde MalzemesiBronz
Bağlantı TürüLehim
Kolu MalzemeAlüminyum
Kolu tipiEl çarkı
Çıkış Boyu Giriş2.875 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı200 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı200 psi
Kök MalzemeSilikon bronz
Giriş Merkezine Sapın Üstü4.5 "
Valf Stem TipiYükselmeyen
Kama MalzemesiBronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8481801050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Boyu GirişGiriş Merkezine Sapın ÜstüÜcret
NIBCO S29 1 Sürgülü Vana 1 İnç Lehim Bronz | AE9ZEU 6P972 S29 12 5 / 16 "3-9 / 16 "€67.88
NIBCO S29 1 1/4 Sürgülü Vana 1-1 / 4 İnç Lehim Bronz | AE9ZEV 6P973 Ö29 1 1/42.625 "3-11 / 16 "€105.50
NIBCO S29 1 1/2 Sürgülü Vana 1-1 / 2 İnç Lehim Bronz | AE9ZEW 6P974 Ö29 1 1/22.75 "4.187 "€129.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO S29 2 Sürgülü Vana 2 İnç Lehim Bronz
€170.94 / Adet