Nibco T29 2 | Sürgülü Vana 2 İnç Fnpt Bronz | 6p969 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO T29 2 Sürgülü Vana 2 İnç Fnpt Bronz | AE9ZEQ 6P969

NIBCO T29 2 Sürgülü Vana 2 İnç Fnpt Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9ZEQ Modeli: T29 2Çapraz Referans: 6P969
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
€169.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Vana
gövde MalzemesiBronz
Bağlantı TürüFNPT
Çıkış Boyu Giriş2.875 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı200 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı200 psi
Kök MalzemeSilikon bronz
Giriş Merkezine Sapın Üstü4.5 "
Valf Stem TipiYükselmeyen
Kama MalzemesiBronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.46
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8481801050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Boyu GirişGiriş Merkezine Sapın ÜstüÜcret
NIBCO T29 1/2 Sürgülü Vana 1/2 İnç Fnpt Bronz | AE9ZEK 6P964 T29 1/21 13 / 16 "2.5 "€36.82
NIBCO T29 3/4 Sürgülü Vana 3/4 İnç Fnpt Bronz | AE9ZEL 6P965 T29 3/42"2.5 "€51.37
NIBCO T29 1 Sürgülü Vana 1 İnç Fnpt Bronz | AE9ZEM 6P966 T29 12 5 / 16 "3-11 / 16 "€65.45
NIBCO T29 11/4 Sürgülü Vana 1-1 / 4 İnç Fnpt Bronz | AE9ZEN 6P967 T29 11/42.625 "3-11 / 16 "€94.78
NIBCO T29 1 1/2 Sürgülü Vana 1-1 / 2 İnç Fnpt Bronz | AE9ZEP 6P968 T29 1 1/22.75 "4.187 "€115.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO T29 2 Sürgülü Vana 2 İnç Fnpt Bronz
€169.00 / Adet