Nibco U6062 1/2 | Dirsek 45 Wrot Bakır Ftg XC 1/2 In | 5p045 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO U6062 1/2 Dirsek 45 Wrot Bakır Ftg x C 1/2 In | AE4YKA 5P045

NIBCO U6062 1/2 Dirsek 45 Yazı Bakır Ftg x C 1/2 In

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AE4YKA Modeli: U6062 1/2Çapraz Referans: 5P045
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
€3.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 45 Derece
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüFTG x C
Maks. Basınç722 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.5 / 8 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 606 1/8 Dirsek 45 Wrot Bakır 1/8 x 1/8 In | AB3WGF 1VLX7 606 1 / 8CxC912 psi @ 100 Derece F1 / 4 "1 / 8 "€9.40
NIBCO 606 21/2 Dirsek 45 Wrot Bakır 2-1 / 2 x 2-1 / 2 In | AB3WGG 1VLX8 606 21 / 2CxC336 psi @ 100 Derece F2.625 "2.5 "€55.99
NIBCO 606 3 Dirsek 45 Wrot Bakır C x C 3 x 3 In | AB3WGH 1VLX9 606 3CxC317 psi @ 100 Derece F3.125 "3"€63.93
NIBCO 606 4 Dirsek 45 Wrot Bakır C x C 4 x 4 In | AB3WGJ 1VLY1 606 4CxC293 psi @ 100 Derece F4.125 "4"€192.85
NIBCO 6062 1/4 Dirsek 45 Wrot Bakır Ftg x C 1/4 In | AB3WGK 1VLY2 6062 1 / 4FTG x C912 psi @ 100 Derece F3 / 8 "1 / 4 "€12.10
NIBCO 6062 3/8 Dirsek 45 Wrot Bakır Ftg x C 3/8 In | AB3WGL 1VLY3 6062 3 / 8FTG x C779 psi @ 100 Derece F1 / 2 "3 / 8 "€9.59
NIBCO 6062 5/8 Dirsek 45 Wrot Bakır Ftg x C 5/8 In | AB3WGM 1VLY4 6062 5 / 8FTG x C631 psi @ 100 Derece F3 / 4 "5 / 8 "€16.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO U6062 1/2 Dirsek 45 Yazı Bakır Ftg x C 1/2 In
€3.31 / Adet