Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO U6072I 1 Dirsek 90 Ara Yarıçap 1 Giriş | AE4YLC 5P071

NIBCO U6072I 1 Dirsek 90 Orta Yarıçap 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4YLC Modeli: U6072I 1Çapraz Referans: 5P071
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
€10.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece, Ara Yarıçap
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüFTG x C
Maks. Basınç494 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.1.125 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO U6072I 1/2 Dirsek 90 Ara Yarıçap 1/2 In | AE4YKZ 5P068 U6072I 1/2FTG x C722 psi @ 100 Derece F5 / 8 "1 / 2 "€6.46
NIBCO U6072I 5/8 Dirsek 90 Ara Yarıçap 5/8 In | AE4YLA 5P069 U6072I 5/8FTG x C631 psi @ 100 Derece F3 / 4 "5 / 8 "€9.61
NIBCO U6072I 3/4 Dirsek 90 Ara Yarıçap 3/4 In | AE4YLB 5P070 U6072I 3/4FTG x C582 psi @ 100 Derece F7 / 8 "3 / 4 "€6.92
NIBCO U607I 1/2 Dirsek 90 Ara Yarıçap C x C | AE4YLJ 5P079 U607I 1/2CxC722 psi @ 100 Derece F5 / 8 "1 / 2 "€4.36
NIBCO U607I 3/4 Dirsek 90 Ara Yarıçap C x C | AE4YLL 5P081 U607I 3/4CxC582 psi @ 100 Derece F7 / 8 "3 / 4 "€6.30
NIBCO U607I 1 Dirsek 90 Ara Yarıçap C x C | AE4YLM 5P082 U607I 1CxC494 psi @ 100 Derece F1.125 "1"€9.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO U6072I 1 Dirsek 90 Orta Yarıçap 1 In
€10.19 / Adet