Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO U607LT 1/8 Dirsek 90 Uzun Radius Wrot Bakır | AE4YLN 5P083

NIBCO U607LT 1/8 Dirsek 90 Uzun Yarıçaplı Yazı Bakır

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4YLN Modeli: U607LT 1/8Çapraz Referans: 5P083
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
€7.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece, Uzun Yarıçap
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüCxC
Maks. Basınç912 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO U6072LT 1/4 Dirsek 90 Uzun Yarıçap 1/4 İnç 3/8 inç | AE4YLD 5P072 U6072LT 1/4FTG x C912 psi @ 100 Derece F3 / 8 "1 / 4 "€7.76
NIBCO U6072LT 1/2 Dirsek 90 Uzun Yarıçap 1/2 İnç 5/8 inç | AE4YLE 5P074 U6072LT 1/2FTG x C722 psi @ 100 Derece F5 / 8 "1 / 2 "€8.47
NIBCO U6072LT 5/8 Dirsek 90 Uzun Yarıçap 5/8 İnç 3/4 inç | AE4YLF 5P075 U6072LT 5/8FTG x C631 psi @ 100 Derece F3 / 4 "5 / 8 "€11.93
NIBCO U6072LT 3/4 Dirsek 90 Uzun Yarıçap 3/4 İnç 7/8 inç | AE4YLG 5P076 U6072LT 3/4FTG x C582 psi @ 100 Derece F7 / 8 "3 / 4 "€11.47
NIBCO U6072LT 11/4 Dirsek 90 Uzun Yarıçap 1-1 / 4 In | AE4YLH 5P078 U6072LT 11/4FTG x C439 psi @ 100 Derece F1.375 "1.25 "€22.97
NIBCO U607LT 1/4 Dirsek 90 Uzun Radius Wrot Bakır | AE4YLP 5P084 U607LT 1/4CxC912 psi @ 100 Derece F3 / 8 "1 / 4 "€6.52
NIBCO U607LT 5/16 Dirsek 90 Uzun Radius Wrot Bakır | AE4YLQ 5P085 U607LT 5/16CxC779 psi @ 100 Derece F5 / 16 "5 / 16 "€7.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO U607LT 1/8 Dirsek 90 Uzun Yarıçaplı Yazı Bakır
€7.86 / Adet