Nibco U712 3/4 | Tee Dökme Bakır CXCX Fnpt 3/4 In | 5p160 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO U712 3/4 Tee Dökme Bakır C x C x Fnpt 3/4 In | AE4YPQ 5P160

NIBCO U712 3/4 T Dökme Bakır C x C x Fnpt 3/4 İn

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4YPQ Modeli: U712 3/4Çapraz Referans: 5P160

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€19.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
gövde MalzemesiBakır Döküm
Bağlantı TürüC x C x FNPT
Maks. Basınç582 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.7 / 8 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilgövde MalzemesiBağlantı Türütüp Boyutu+MalzemeMaks. BasınçDış Çap.Ücret
NIBCO 712BH-LF 1 / 2X1 / 2X3 / 4 Tee Düşük Kurşunlu Dökme Bronz C x C x Fnpt | AD3MNT 40F235 712BH-LF 1/2X1/2X3/4-20 Derece ila 200 Derece FDüşük Kurşun Dökme BronzC x C x FNPT1 / 2 "T şeklinde-623 psi-€37.37
NIBCO 713-LF 1/2 Tee Düşük Kurşunlu Dökme Bronz C x C x Mnpt | AD3MPA 40F242 713-LF1/2-20 Derece ila 200 Derece FDüşük Kurşun Dökme BronzC x C x MNPT1 / 2 "T şeklinde-623 psi-€36.83
NIBCO U611 1/8 Te Wrot Bakır C x C 1/8 x 1/8 In | AE4YLZ 5P094 U611 1 / 8-20 Derece ila 400 Derece FWrot BakırCxC1 / 8 "T şeklinde-912 psi @ 100 Derece F1 / 4 "€8.72
NIBCO U611 1/4 Tee Wrot Bakır C x C 1/4 x 1/4 In | AE4YMA 5P095 U611 1 / 4-20 Derece ila 400 Derece FWrot BakırCxC1 / 4 "T şeklinde-912 psi @ 100 Derece F3 / 8 "€8.73
NIBCO C611 3/8 Te Wrot Bakır C x C 3/8 x 3/8 In | AE4YMB 5P097 C611 3/8-20 Derece ila 400 Derece FWrot BakırCxC3 / 8 "T şeklinde-779 psi @ 100 Derece F1 / 2 "€6.65
NIBCO U611 1/2 Te Wrot Bakır C x C x C 1/2 In | AE4YMC 5P098 U611 1 / 2-20 Derece ila 400 Derece FWrot BakırCxCxC1 / 2 "T şeklinde-722 psi @ 100 Derece F5 / 8 "€2.45
NIBCO U611 3/4 Te Wrot Bakır C x C x C 3/4 In | AE4YMH 5P103 U611 3 / 4-20 Derece ila 400 Derece FWrot BakırCxCxC3 / 4 "T şeklinde-582 psi @ 100 Derece F7 / 8 "€5.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO U712 3/4 T Dökme Bakır C x C x Fnpt 3/4 İn
€19.70 / Adet