Nicholson 03929n | Düz Dosya Amerikan Pürüzsüz Dikdörtgen 14 inç | 13h039 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NICHOLSON 03929N Düz Dosya Amerikan Pürüzsüz Dikdörtgen 14 In | AA4XCC 13H039

NICHOLSON 03929N Düz Eğe Amerikan Pürüzsüz Dikdörtgen 14 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4XCC Modeli: 03929NÇapraz Referans: 13H039
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
€57.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz bir dosya
Kesim Tipipürüzsüz
kenarlarTek Kesim
BitişDoğal (Madenden)
Kulp TasarımıHayır
uzunluk14 "
modelAmerikan
Profil şekliDikdörtgen biçiminde
Önerilen KulpMfr. No. 21474 Plastik
Kalınlık7 / 32 "
UPC037103242808
genişlik1 11 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)42.42
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8203109000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesim TipiKulp TasarımıuzunlukKalınlıkgenişlikÜcret
NICHOLSON 03797N Düz Dosya Amerikan İkinci Dikdörtgen 12 In | AA4XCA 13H037 03797NİkinciHayır12 "9 / 32 "1.156 "€37.28
NICHOLSON 03980N Düz Dosya Amerikan Piç Dikdörtgen 16 In | AA4XCD 13H040 03980NPiçHayır16 "11 / 32 "1 17 / 32 "€59.90
NICHOLSON 07894N Düz Magicut Dosyası 8 İnç Amerikan | AA9VLD 1G690 07894NAçılı Tırtıklı TekHayır8"--€20.75
NICHOLSON 03665N Düz Dosya 10 İnç Piç/çift Amerikan | AB8WKE 2A504 03665NPiç / ÇiftPrazvana10 "1 / 4 "31 / 32 "€27.34
NICHOLSON 21868HN El Dosyası 10 İnç Düz Piç Ergo Saplı | AE4NMQ 5LZ85 21868HNPiç / ÇiftYuvarlak Ergonomik Kauçuk10 "-2.5 "€29.74
NICHOLSON 03764N Düz Dosya 12 İnç Piç/çift Amerikan | AE7QYE 6A625 03764NPiç / ÇiftPrazvana12 "9 / 32 "1.156 "€41.16
NICHOLSON 03731N Düz Dosya 10 İnç Pürüzsüz/çift Amerikan | AE7QYL 6A633 03731NPürüzsüz / ÇiftHayır10 "--€39.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NICHOLSON 03929N Düz Eğe Amerikan Pürüzsüz Dikdörtgen 14 İnç
€57.29 / Adet