Nicholson 06992n | Bıçak Dosyası American Bastard Tri 10 In | 13h056 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NICHOLSON 06992N Bıçaklı Eğe American Bastard Tri 10 In | AA4XCW 13H056

NICHOLSON 06992N Bıçak Eğe American Bastard Tri 10 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4XCW Modeli: 06992NÇapraz Referans: 13H056
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
€49.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bıçak Dosyası
Kesim TipiPiç
kenarlarGüvenli Kenar ve Bıçak Kenarında Tek Kesim
BitişDoğal (Madenden)
Kulp TasarımıHayır
uzunluk10 "
modelAmerikan
Profil şekliüçgen şeklinde
Önerilen KulpMfr. No. 21526N Ahşap, 21474 Plastik
Kalınlık1 / 4 "
UPC037103241726
genişlik1.031 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8203103000
Menşe ÜlkesiBR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesim TipikenarlarKulp TasarımıuzunlukKalınlıkgenişlikÜcret
NICHOLSON 06773N Bıçak Eğe Amerikan Pürüzsüz Üçgen 4 In | AA4XCU 13H054 06773NpürüzsüzGüvenli Kenar ve Bıçak Kenarında Tek KesimHayır4"7 / 64 "15 / 32 "€33.80
NICHOLSON 06836N Bıçaklı Eğe Amerikan İkinci Üçgen 6'lı | AA4XCV 13H055 06836NİkinciGüvenli Kenar ve Bıçak Kenarında Tek KesimHayır6"5 / 32 "21 / 32 "€39.87
NICHOLSON 07054N Bıçaklı Eğe American Smooth Tri 10 In | AA4XCY 13H058 07054NpürüzsüzGüvenli Kenar ve Bıçak Kenarında Tek KesimHayır10 "1 / 4 "1.031 "€56.58
NICHOLSON 07085N Bıçaklı Eğe American Bastard Tri 12 In | AA4XCZ 13H059 07085NPiçGüvenli Kenar ve Bıçak Kenarında Tek KesimHayır12 "--€59.46
NICHOLSON 06961N Bıçak Eğesi 8 İnç Pürüzsüz Amerikan | AA9VLK 1G708 06961NPürüzsüz / ÇiftTek KesimPrazvana8"3 / 16 "3 / 4 "€48.34
NICHOLSON 06930N Bıçak Eğesi 8 İnç İkinci Amerikan | AA9VLL 1G710 06930Nİkinci / ÇiftTek KesimPrazvana8"3 / 16 "3 / 4 "€45.81
NICHOLSON 06898N Bıçak Eğesi 8 İnç Piç Amerikan | AA9VLM 1G712 06898NPiç / ÇiftTek KesimPrazvana8"3 / 16 "3 / 4 "€42.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NICHOLSON 06992N Bıçak Eğe American Bastard Tri 10 In
€49.82 / Adet