Nicholson 12248 | Yuvarlak Dosya American Bastard 14. Tur | 13h052 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NICHOLSON 12248 Yuvarlak Dosya American Bastard Round 14 In | AA4XCR 13H052

NICHOLSON 12248 Yuvarlak Dosya American Bastard Round 14 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4XCR Model: 12248Çapraz Referans: 13H052
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
€42.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Dosya
Kesim TipiPiç
Çap5 / 8 "
BitişDoğal (Madenden)
Kulp TasarımıHayır
uzunluk14 "
modelAmerikan
Profil şekliyuvarlak
Önerilen KulpMfr. No. 21528N Ahşap veya 21474 Plastik
UPC037103122483

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)44.45
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8203109000
Menşe ÜlkesiBR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesim TipiÇap+uzunlukÜcret
NICHOLSON 11592NN Yuvarlak Dosya Amerikan Pürüzsüz Yuvarlak 4 In | AA4XCN 13H049 11592NNpürüzsüz1 / 8 "Yuvarlak Dosya4"€13.89
NICHOLSON 12166 Yuvarlak Dosya Amerikan İkinci Tur 12 In | AA4XCQ 13H051 12166İkinci1 / 2 "Yuvarlak Dosya12 "€33.57
NICHOLSON 40580N İğne Eğesi, Yuvarlak, Çift Kesim, Güvenli Kenar Kesimi, Düzgün Kesim, 4 İnç Uzunluk Sapsız | CT4CFK 24H224 40580N--İğne Dosyası-€32.83
NICHOLSON T37423 İğne Eğesi, Yuvarlak, Çift Kesim, Güvenli Kenar Kesimi, Pürüzsüz Kesim, 5 1/2 İnç Uzunluk Sapsız | CT4CFL 516X06 T37423--İğne Dosyası-€28.85
NICHOLSON 40663N İğne Eğesi, Yuvarlak, Çift Kesim, Güvenli Kenar Kesimi, Düzgün Kesim, 6 İnç Uzunluk Sapsız | CT4CFM 24H227 40663N--İğne Dosyası-€45.02
NICHOLSON 40651N İğne Eğesi, Yuvarlak, Çift Kesim, Güvenli Kenar Kesimi, Pürüzsüz Kesim, 6 İnç Uzunluk Sapsız | CT4CFN 24H226 40651N--İğne Dosyası-€39.93
NICHOLSON 40645N İğne Eğesi, Yuvarlak, Çift Kesim, Güvenli Kenar Kesimi, Düzgün Kesim, 6 İnç Uzunluk Sapsız | CT4CFP 24H225 40645N--İğne Dosyası-€37.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NICHOLSON 12248 Yuvarlak Dosya American Bastard Round 14 In
€42.37 / Adet