Nicholson Ntd600-n1c9a | Buhar Kapanı Termodinamik Psi 600 1/2 Fnpt | 4dxl8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NICHOLSON NTD600-N1C9A Kondenstop Termodinamik Psi 600 1/2 Fnpt | AD7ECV 4DXL8

NICHOLSON NTD600-N1C9A Buhar Kapanı Termodinamik Psi 600 1/2 Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7ECV Modeli: NTD600-N1C9AÇapraz Referans: 4DXL8

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€397.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Buhar kapanı
(F) NPT Bağlantıları (Giriş)1/2
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Disk MalzemesiPaslanmaz çelik
Aşağı Akış PSI Aralığı600 psig
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma600 psig
NPT Girişi1 / 2 "
NPT Çıkışı1/2
Boru YapılandırmasıDüz
TipTermodinamik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel(F) NPT Bağlantıları (Giriş)NPT GirişiNPT ÇıkışıÜcret
NICHOLSON NTD600-N1D9A Stea Trap Termodinamik Psi 600 3/4 Fnpt | AD7ECW 4DXL9 NTD600-N1D9A3/43 / 4 "3/4€500.97
NICHOLSON NTD600-N1E9A Kondenstop Termodinamik Psi 600 1 Fnpt | AD7ECX 4DXN1 NTD600-N1E9A11"1€606.61
NICHOLSON NTD600-N1E9S Buhar Kapanı, 1 İnç FNPT, 3 1/4 İnç Uzunluk, 600 psi Maks. Çalışma Basıncı | CJ3NAP 4DXN5 NTD600-N1E9S---€729.12
NICHOLSON 3/4 NFT250-250 Buhar Kapanı, 3/4 İnç FNPT, 4 1/4 İnç Uzunluk, 250 psi Maks. Çalışma Basıncı | CJ3NAQ 15X154 3/4 NFT250-250---€980.25
NICHOLSON NTD600-N1B9S Buhar Kapanı, 3/8 İnç FNPT, 3 İnç Uzunluk, 600 psi Maks. Çalışma Basıncı | CJ3NAR 4DXN2 NTD600-N1B9S---€373.47
NICHOLSON N450-S4C92A0 Buhar Kapanı, 1/2 İnç FNPT, 3 İnç Uzunluk, 450 psi Maks. Çalışma Basıncı | CJ3NAT 4DXL2 N450-S4C92A0---€857.34
NICHOLSON NTD600-N1C9S Buhar Kapanı, 1/2 İnç FNPT, 3 İnç Uzunluk, 600 psi Maks. Çalışma Basıncı | CJ3NAU 4DXN3 NTD600-N1C9S---€446.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NICHOLSON NTD600-N1C9A Buhar Kapanı Termodinamik Psi 600 1/2 Fnpt
€397.58 / Adet