NILFISK 1-S3/50N1A Kuru Vakum 13 Galon 120v
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kuru Vakum |
Hava akımı | Cfm 270 |
Amper | 15.8 |
Ortalama Fırça Ömrü | 1000 saat. |
tekerler | Evet |
akıtmak | Yok hayır |
Kuru Kapasite | 50L |
Filtre tipi | Ana / HEPA |
Yükseklik | 51.25 " |
Hz | 60 |
uzunluk | 31.5 " |
Motor Kademe Sayısı | 3 |
Güç Kablosu Uzunluğu | 30ft. |
Statik Basınç | 71.5 " |
Tank Malzemesi | Çelik |
Tank boyutu | 13 gal. |
Gerilim | 120 |
Garanti | 2 yıl. |
Watt | 2400 |
genişlik | 23.62 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 90.72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 175.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 71.12 |
Gemi genişliği (cm) | 86.36 |
HS kodu | 8479896500 |
Menşe Ülkesi | IT |
Model | Filtre tipi | Yükseklik | Tank boyutu | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-S3 / 50N1 | Ana | 51.25 " | 13 gal. | 2400 | €7,173.32 | |
1-S3 / 100N1 | Ana | 62.25 " | 26 gal. | 2400 | €8,157.94 | |
1-S3 / 100N1A | Ana / HEPA | 62.25 " | 26 gal. | 2000 | €8,916.85 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00