NITE IZE C9S-02-01 Karabina Klipsi/ip Gerdirici 2-3/4 İnç
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Karabina Klipsi ve Halat Gergi |
Renk | Siyah |
Malzeme | Alüminyum |
beden | 2.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.92 |
Gemi genişliği (cm) | 4.83 |
HS kodu | 7616995090 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|
C9L-02-01 | 4.5 " | €11.59 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00