NITE IZE F9S-02-01 Halat Gerdirici 1-1/2 İnç Alüminyum Siyah
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halat Gergi |
Renk | Siyah |
Malzeme | Alüminyum |
beden | 1.75mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 4.83 |
HS kodu | 8302416080 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Renk | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
F9S-02-09 | Gümüş | 1.75mm | €5.66 | ||
F9L-02-09 | Gümüş | 3.5 " | €9.74 | ||
NCJSA-01-R3 | Siyah | 1-19/64" x 2-1/2" | €17.86 | ||
NCJSA-01-R8 | Siyah | 1-19/64" x 2-1/2" | €21.11 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00