Nite Ize Lsbm-01-2r3 | Kilitli Karabina 1-2/5 Çelik Siyah | 23pf83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NITE IZE LSBM-01-2R3 Kilitli Karabina 1-2 / 5 Çelik Siyah | AF7ZDL 23PF83

NITE IZE LSBM-01-2R3 Kilitli Karabina 1-2/5 Çelik Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7ZDL Modeli: LSBM-01-2R3Çapraz Referans: 23PF83
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
€22.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karabina Klipsini Kilitleme
RenkSiyah
MalzemePaslanmaz çelik
beden1-2 / 5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu7326908595

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkbedenÜcret
NITE IZE LSB2-01-R3 Kilitli Karabina 2 İnç Çelik Siyah | AF7ZDM 23PF84 LSB2-01-R3Siyah2"€6.48
NITE IZE LSB4-01-R3 Kilitli Karabina 3-3 / 5 Çelik Siyah | AF7ZDN 23PF85 LSB4-01-R3Siyah3-3 / 5 "€8.51
NITE IZE CSL2-01-R6 Kilitli Karabina Klipsi Siyah 1-3 / 32 In | AG4LHG 34GN71 CSL2-01-R6Siyah1-3/32" x 1-11/16"€6.96
NITE IZE CSL2-11-R6 Kilitli Karabina Klipsi Gümüş 1-3 / 32 In. | AG4LHH 34GN72 CSL2-11-R6Gümüş1-3/32" x 1-11/16"€6.96
NITE IZE CSL4-01-R6 Kilitli Karabina Klipsi Siyah 2 In. | AG4LHJ 34GN73 CSL4-01-R6Siyah2 "x 3-3 / 32"€8.61
NITE IZE CSL4-11-R6 Kilitli Karabina Klipsi 2 İnç x 3-3 / 32 In | AG4LHK 34GN74 CSL4-11-R6Gümüş2 "x 3-3 / 32"€8.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NITE IZE LSBM-01-2R3 Kilitli Karabina 1-2/5 Çelik Siyah
€22.35 / Adet