NOBLES 1204254 Taba Ped 24
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | ped |
Blok boyutu | 3.25 " |
Renk | bronzlaşmak |
Çap | 24 " |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 8479909496 |
PLATFORM | Model | Çap | Ücret | |
---|---|---|---|---|
1204255 | 27 " | €48.98 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00