Nord-lock 1571 | Kilit Pulu, Uyumlu, 5/16 İnç, M8, 0.08 Kalınlık, 10pk | 12w496 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORD-LOCK 1571 Lock Washer, Fits, 5/16 Inch, M8, 0.08 Thickness, 10Pk | AA4PHE 12W496

NORD-LOCK 1571 Kilit Pulu, Uyar, 5/16 İnç, M8, 0.08 Kalınlık, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4PHE Model: 1571Çapraz Referans: 12W496
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
€33.30 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilit yıkayıcı
RenkGümüş
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun5 / 16 "
Dia İçinde.0.340 "
Malzeme254 SMO Paslanmaz Çelik
Dış Çap.0.53 "
Rockwell Sertliğidak. 52 HRC
bedenM8
Kalınlık0.08 "
Kalınlık Toleransı+/- 01

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu7318210090
Menşe ÜlkesiSE

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORD-LOCK 1571 Kilit Pulu, Uyar, 5/16 İnç, M8, 0.08 Kalınlık, 10Pk
€33.30 / paket