Nord SK572.1-112MP/4 19.57 AC redüktörlü motor, kontrollü tork ve hız sağlayarak sorunsuz ve verimli çalışma sağlar. Konveyör sistemlerinde, paketleme makinelerinde ve malzeme taşıma ekipmanlarında kullanılır.
Özellikler:
- Nord SK572.1-112MP/4 19.57 AC redüktörlü motor, kompakt kurulumlar için sıralı mil yönlendirmesine sahiptir.
- Bu üç fazlı redüktörlü motor, verimli ve güvenilir çalışma sunar ve toz, nem ve aşırı ısınmayı önlemek için tamamen kapalı ve fan soğutmalı olduğundan zorlu ortamlarda ömrünü uzatır.
- Sürtünmeyi azaltan ve verimliliği artıran, uzun süreli performans sunan bir bilyalı yatağa sahiptir.
- Bu redüktörlü motorda, kirletici maddelerin girmesini önleyerek bütünlüğü koruyan bir dudak contası vardır.
- Hafif olmasının yanı sıra dayanıklılık da sağlayan döküm alüminyum gövdeye sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Nord SK572.1-112MP/4 redüktörlü motorun maksimum tork çıkışı nedir?
C. Bu redüktörlü motor, 3540 lb-inç maksimum tork çıkışı sunarak onu ağır hizmet görevlerine uygun hale getirir.
S. Bu redüktörlü motorda 19.57:1 dişli oranının önemi nedir?
A. Dişli oranı, motor hızının ne kadar azaltılacağını ve torkun ne kadar artırılacağını belirler. Bu durumda motorun her 19.57 dönüşünde çıkış mili bir dönüşü tamamlayarak daha düşük hızlarda yüksek tork sağlar.
S. Bu redüktörlü motorun bakımı nasıl yapılır?
A. Herhangi bir hasarı, sızıntıyı veya gevşek bileşeni belirlemek ve gidermek için düzenli yağlama ve görsel incelemeler gereklidir. Ayrıca, redüktörlü motorun kirden temiz tutulması, optimum çalışmayı sağlar ve aşırı ısınmayı önlemek için uygun çalışma sıcaklıklarının izlenmesi ve sürdürülmesi hayati önem taşır.