Nordfab 8010000950 | Dirsek 30 Derece 4 In | 40d537 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORDFAB 8010000950 Dirsek 30 Derece 4 In | AD3LLH 3210-0430-104000 / 40D537

NORDFAB 8010000950 Dirsek 30 Derece 4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3LLH Model: 8010000950Çapraz Ref: 3210-0430-104000 / 40D537
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
€121.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+uydurma
KaplamaGalvanize
Çap4"
Kanal Boyutu4"
ölçü24
Giriş çapı4"
MalzemeÇelik
Çıkış Dia.4"
Tip30 Derece Dirsek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307994000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapKanal BoyutuölçüGiriş çapıÇıkış Dia.Ücret
NORDFAB 8010000960 Dirsek 30 Derece 6 In | AD3LLM 3210-0630-106000 / 40D541 80100009606"6"246"6"€136.85
NORDFAB 8040400001 Dirsek 30 Derece 8 In | AD3LLR 3210-0830-112000 / 40D545 80404000018"8"228"8"€228.38
NORDFAB 8040400009 Dirsek 30 Derece 10 In | AD3LLW 3210-1030-115000 / 40D549 804040000910 "10 "2210 "10 "€203.48
NORDFAB 8040400017 Dirsek 30 Derece 12 In | AD3LMA 3210-1230-118000 / 40D553 804040001712 "12 "2212 "12 "€252.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORDFAB 8010000950 Dirsek 30 Derece 4 In
€121.28 / Adet