Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORDFAB 8010000952 Dirsek 60 Derece 4 In | AD3LLK 3210-0460-104000 / 40D539

NORDFAB 8010000952 Dirsek 60 Derece 4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3LLK Model: 8010000952Çapraz Ref: 3210-0460-104000 / 40D539
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
€119.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+uydurma
KaplamaGalvanize
Çap4"
Kanal Boyutu4"
ölçü24
Giriş çapı4"
MalzemeÇelik
Çıkış Dia.4"
Tip60 Derece Dirsek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307994000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapKanal BoyutuölçüGiriş çapıÇıkış Dia.Ücret
NORDFAB 8010000962 Dirsek 60 Derece 6 In | AD3LLP 3210-0660-106000 / 40D543 80100009626"6"246"6"€159.29
NORDFAB 8040400003 Dirsek 60 Derece 8 In | AD3LLU 3210-0860-112000 / 40D547 80404000038"8"228"8"€258.63
NORDFAB 8040400011 Dirsek 60 Derece 10 In | AD3LLY 3210-1060-115000 / 40D551 804040001110 "10 "2210 "10 "€275.18
NORDFAB 8040400019 Dirsek 60 Derece 12 In | AD3LMC 3210-1260-118000 / 40D555 804040001912 "12 "2212 "12 "€300.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORDFAB 8010000952 Dirsek 60 Derece 4 In
€119.14 / Adet