Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORDFAB 8010002298 Manuel Patlama Kapısı 4 In | AD3LPH 3240-0400-100000 / 40D607

NORDFAB 8010002298 Manuel Patlama Kapısı 4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3LPH Model: 8010002298Çapraz Ref: 3240-0400-100000 / 40D607
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
€87.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+uydurma
KaplamaGalvanize
Çap4"
Kanal Boyutu4"
ölçü20
Yükseklik7"
Giriş çapı4"
uzunluk5.5 "
MalzemeÇelik / Dökme Alüminyum
Çıkış Dia.4"
TipManuel Patlama Kapısı
genişlik5.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307994000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapKanal BoyutuYükseklikGiriş çapıuzunlukÇıkış Dia.genişlikÜcret
NORDFAB 8010002302 Manuel Patlama Kapısı 6 In | AD3LPJ 3240-0600-100000 / 40D608 80100023026"6"10 "6"5.75 "6"7"€122.81
NORDFAB 8010002306 Manuel Patlama Kapısı 8 In | AD3LPK 3240-0800-100000 / 40D609 80100023068"8"12 "8"5.5 "8"9.375 "€199.53
NORDFAB 8010002288 Manuel Patlama Kapısı 10 In | AD3LPL 3240-1000-100000 / 40D610 801000228810 "10 "14.375 "10 "5.5 "10 "11.375 "€313.98
NORDFAB 8010002292 Manuel Patlama Kapısı 12 In | AD3LPM 3240-1200-100000 / 40D611 801000229212 "12 "16.25 "12 "5.25 "12 "13.5 "€392.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORDFAB 8010002298 Manuel Patlama Kapısı 4 In
€87.69 / Adet