Nordfab 8010003690 | 90 Derece Dirsek, Çelik, 14 İnç Toplam Uzunluk, 90 Derece. Açı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORDFAB 8010003690 90 Degree Elbow, Steel, 14 Inch Overall Length, 90 Deg. Angle | CT4DAW 45ZC44

NORDFAB 8010003690 90 Derece Dirsek, Çelik, 14 İnç Toplam Uzunluk, 90 Derece. Açı

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT4DAW Model: 8010003690Çapraz Referans: 45ZC44
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
€385.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+90 Derece Dirsek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.97
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKanal BoyutuGiriş çapıuzunlukÇıkış Dia.Ücret
NORDFAB 8040400028 Dirsek 14 İnç Çaplı Çelik | AH2LFX 3210-1490-121000 / 29RN27 804040002814 "13 61 / 64 "30.25 "14-1 / 16 "€441.03
NORDFAB 8040400036 Dirsek 16 İnç Çaplı Çelik | AH2LGB 3210-1690-124000 / 29RN31 804040003616 "15 63 / 64 "34.25 "16-1 / 16 "€421.33
NORDFAB 8010003650 90 Derece Dirsek, Ss, 10 İnç Toplam Uzunluk, 90 Derece. Açı, 4 İnç Çıkış Çapı | CT4DAB 45ZA63 8010003650----€282.62
NORDFAB 8040400072 90 Derece Dirsek, Ss, 12 3/4 İnç Toplam Uzunluk, 90 Derece. Açı | CT4DAC 45ZA88 8040400072----€654.65
NORDFAB 8010003651 90 Derece Dirsek, Ss, 14 İnç Toplam Uzunluk, 90 Derece. Açı, 4 İnç Çıkış Çapı | CT4DAD 45ZA65 8010003651----€507.96
NORDFAB 8010003666 90 Derece Dirsek, Ss, 14 İnç Toplam Uzunluk, 90 Derece. Açı, 6 İnç Çıkış Çapı | CT4DAE 45ZA78 8010003666----€601.03
NORDFAB 8040400072 90 Derece Dirsek, Ss, 16 1/4 İnç Toplam Uzunluk, 90 Derece. Açı | CT4DAF 45ZA90 8040400072----€730.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORDFAB 8010003690 90 Derece Dirsek, Çelik, 14 İnç Toplam Uzunluk, 90 Derece. Açı
€385.34 / Adet