Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORDFAB 8040206775 Hızlı Bağlantı Borusu 6 In | AD3LKT 3200-0600-100000 / 40D523

NORDFAB 8040206775 Hızlı Geçmeli Boru 6 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3LKT Model: 8040206775Çapraz Ref: 3200-0600-100000 / 40D523

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€99.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Fit Boru
KaplamaGalvanize
Çap6"
Kanal Boyutu6"
ölçü22
Giriş çapı6"
uzunluk59.25 "
MalzemeÇelik
Çıkış Dia.6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307994000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapKanal BoyutuGiriş çapıuzunlukÇıkış Dia.Ücret
NORDFAB 8040206773 Hızlı Bağlantı Borusu 4 In | AD3LKR 3200-0400-100000 / 40D522 80402067734"4"4"59.25 "4"€74.77
NORDFAB 8040206777 Hızlı Bağlantı Borusu 8 In | AD3LKU 3200-0800-100000 / 40D524 80402067778"8"8"59 "8"€129.60
NORDFAB 8040206779 Hızlı Bağlantı Borusu 10 In | AD3LKV 3200-1000-100000 / 40D525 804020677910 "10 "10 "58.75 "10 "€150.06
NORDFAB 8040206781 Hızlı Bağlantı Borusu 12 inç | AD3LKW 3200-1200-100000 / 40D526 804020678112 "12 "12 "58.75 "12 "€178.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORDFAB 8040206775 Hızlı Geçmeli Boru 6 In
€99.37 / Adet