Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORDFAB 8040300019 Kanal Bağlantı Elemanı İnç Kesim 8 x 6 | AD3LMV 3223-0806-100000 / 40D571

NORDFAB 8040300019 Kanal Rakoru İnç Kesim 8 x 6

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3LMV Model: 8040300019Çapraz Ref: 3223-0806-100000 / 40D571
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
€128.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+uydurma
KaplamaGalvanize
Çap8 "6 x"
Kanal Boyutu8 "6 x"
ölçü22
Giriş çapı8"
uzunluk12 "
MalzemeÇelik
Çıkış Dia.6"
TipKesilmiş
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307994000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapKanal BoyutuGiriş çapıuzunlukÇıkış Dia.genişlikÜcret
NORDFAB 8040300003 Kanal Bağlantı Elemanı İnç Kesim 4 x 4 | AD3LMQ 3223-0404-100000 / 40D567 80403000034 "4 x"4 "4 x"4"10 "4"10 "€120.19
NORDFAB 8040300008 Kanal Bağlantı Elemanı İnç Kesim 6 x 4 | AD3LMR 3223-0604-100000 / 40D568 80403000086 "x 4"6 "x 4"6"10 "4"10 "€143.38
NORDFAB 8040300017 Kanal Bağlantı Elemanı İnç Kesim 8 x 4 | AD3LMT 3223-0804-100000 / 40D569 80403000178 "4 x"8 "4 x"8"10 "4"10 "€120.34
NORDFAB 8040300010 Kanal Bağlantı Elemanı İnç Kesim 6 x 6 | AD3LMU 3223-0606-100000 / 40D570 80403000106 "6 x"6 "6 x"6"12 "6"12 "€128.69
NORDFAB 8040300021 Kanal Bağlantı Elemanı İnç Kesim 8 x 8 | AD3LMW 3223-0808-100000 / 40D572 80403000218 "8 x"8 "8 x"8"14 "8"14 "€168.28
NORDFAB 8040300030 Kanal Bağlantı Elemanı İnç Kesim 10 x 4 | AD3LMX 3223-1004-100000 / 40D573 804030003010 "4 x"10 "4 x"10 "10 "4"10 "€119.83
NORDFAB 8040300032 Kanal Bağlantı Elemanı İnç Kesim 10 x 6 | AD3LMY 3223-1006-100000 / 40D574 804030003210 "6 x"10 "6 x"10 "12 "6"12 "€129.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORDFAB 8040300019 Kanal Rakoru İnç Kesim 8 x 6
€128.69 / Adet