Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORDFAB 8040302808 Kanal Bağlantı Musluğu İnç 10 x 10 | AD3LNR 3224-1010-100000 / 40D591

NORDFAB 8040302808 Kanal Bağlantısı Kılavuz İnç 10 x 10

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3LNR Model: 8040302808Çapraz Ref: 3224-1010-100000 / 40D591
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
€190.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+uydurma
KaplamaGalvanize
Çap10 "10 x"
Kanal Boyutu10 "10 x"
ölçü22
Giriş çapı10 "
uzunluk14 "
MalzemeÇelik
Çıkış Dia.10 "
TipTuşlayınız
genişlik14 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307994000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapKanal BoyutuGiriş çapıuzunlukÇıkış Dia.genişlikÜcret
NORDFAB 8040302775 Kanal Bağlantı Musluğu İnç 4 x 4 | AD3LNG 3224-0404-100000 / 40D582 80403027754 "4 x"4 "4 x"4"8"4"8"€138.11
NORDFAB 8040302780 Kanal Bağlantı Musluğu İnç 6 x 4 | AD3LNH 3224-0604-100000 / 40D583 80403027806 "x 4"6 "x 4"6"8"4"8"€138.11
NORDFAB 8040302789 Kanal Bağlantı Musluğu İnç 8 x 4 | AD3LNJ 3224-0804-100000 / 40D584 80403027898 "4 x"8 "4 x"8"8"4"8"€120.17
NORDFAB 8040302782 Kanal Bağlantı Musluğu İnç 6 x 6 | AD3LNK 3224-0606-100000 / 40D585 80403027826 "6 x"6 "6 x"6"10 "6"10 "€157.87
NORDFAB 8040302791 Kanal Bağlantı Musluğu İnç 8 x 6 | AD3LNL 3224-0806-100000 / 40D586 80403027918 "6 x"8 "6 x"8"10 "6"10 "€151.87
NORDFAB 8040302793 Kanal Bağlantı Musluğu İnç 8 x 8 | AD3LNM 3224-0808-100000 / 40D587 80403027938 "8 x"8 "8 x"8"12 "8"12 "€168.28
NORDFAB 8040302802 Kanal Bağlantı Musluğu İnç 10 x 4 | AD3LNN 3224-1004-100000 / 40D588 804030280210 "4 x"10 "4 x"10 "8"4"8"€138.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORDFAB 8040302808 Kanal Bağlantısı Kılavuz İnç 10 x 10
€190.16 / Adet