Nordfab 8040400004 | Dirsek 90 Derece 8 In | 40d548 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORDFAB 8040400004 Dirsek 90 Derece 8 In | AD3LLV 3210-0890-112000 / 40D548

NORDFAB 8040400004 Dirsek 90 Derece 8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3LLV Model: 8040400004Çapraz Ref: 3210-0890-112000 / 40D548
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
€286.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+uydurma
KaplamaGalvanize
Çap8"
Kanal Boyutu8"
ölçü22
Giriş çapı8"
MalzemeÇelik
Çıkış Dia.8"
Tip90 Derece Dirsek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307994000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapKanal BoyutuölçüGiriş çapıuzunlukÇıkış Dia.TipÜcret
NORDFAB 8010005258 Kelebek Vana 4'lü | AD3LLC 3208-0400-100000 / 40D532 80100052584"4"22-8"-Kelebek vana€134.65
NORDFAB 8010005260 Kelebek Vana 6 In | AD3LLD 3208-0600-100000 / 40D533 80100052606"6"22-8"-Kelebek vana€136.67
NORDFAB 8010005262 Kelebek Vana 8 In | AD3LLE 3208-0800-100000 / 40D534 80100052628"8"22-13 "-Kelebek vana€145.75
NORDFAB 8010005256 Kelebek Vana 10 In | AD3LLF 3208-1000-100000 / 40D535 801000525610 "10 "22-13 "-Kelebek vana€149.31
NORDFAB 8010005243 Kelebek Vana 12 In | AD3LLG 3208-1200-100000 / 40D536 801000524312 "12 "22-13 "-Kelebek vana€187.43
NORDFAB 8010000953 Dirsek 90 Derece 4 In | AD3LLL 3210-0490-104000 / 40D540 80100009534"4"244"-4"90 Derece Dirsek€119.92
NORDFAB 8010000963 Dirsek 90 Derece 6 In | AD3LLQ 3210-0690-106000 / 40D544 80100009636"6"246"-6"90 Derece Dirsek€148.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORDFAB 8040400004 Dirsek 90 Derece 8 In
€286.41 / Adet