Nordfab 8040400010 | Dirsek 45 Derece 10 In | 40d550 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORDFAB 8040400010 Dirsek 45 Derece 10 In | AD3LLX 3210-1045-115000 / 40D550

NORDFAB 8040400010 Dirsek 45 Derece 10 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3LLX Model: 8040400010Çapraz Ref: 3210-1045-115000 / 40D550
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
€214.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+uydurma
KaplamaGalvanize
Çap10 "
Kanal Boyutu10 "
ölçü22
Giriş çapı10 "
MalzemeÇelik
Çıkış Dia.10 "
Tip45 Derece Dirsek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307994000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapKanal BoyutuölçüGiriş çapıÇıkış Dia.Ücret
NORDFAB 8010000951 Dirsek 45 Derece 4 In | AD3LLJ 3210-0445-104000 / 40D538 80100009514"4"244"4"€103.33
NORDFAB 8010000961 Dirsek 45 Derece 6 In | AD3LLN 3210-0645-106000 / 40D542 80100009616"6"246"6"€133.73
NORDFAB 8040400002 Dirsek 45 Derece 8 In | AD3LLT 3210-0845-112000 / 40D546 80404000028"8"228"8"€211.98
NORDFAB 8040400018 Dirsek 45 Derece 12 In | AD3LMB 3210-1245-118000 / 40D554 804040001812 "12 "2212 "12 "€226.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORDFAB 8040400010 Dirsek 45 Derece 10 In
€214.92 / Adet