Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORDFAB 8040400026 Dirsek 14 İnç Çaplı Çelik | AH2LFV 3210-1445-121000 / 29RN25

NORDFAB 8040400026 Dirsek 14 İnç Çaplı Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2LFV Model: 8040400026Çapraz Referans: 3210-1445-121000 / 29RN25
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
€239.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+45 Derece Dirsek
KaplamaGalvanize
Kanal Boyutu14 "
Montaj MalzemesiGalvanize çelik
ölçü22
Giriş çapı13 61 / 64 "
uzunluk23.625 "
Çıkış Dia.14-1 / 16 "
Basınç Derecesi2 "- 42" WG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKanal BoyutuGiriş çapıuzunlukÇıkış Dia.Ücret
NORDFAB 8040400034 Dirsek 16 İnç Çaplı Çelik | AH2LFZ 3210-1645-124000 / 29RN29 804040003416 "15 63 / 64 "26.5 "16-1 / 16 "€317.24
NORDFAB 8010003654 45 Derece Dirsek, Ss, 10 1/2 İnç Toplam Uzunluk, 45 Derece Açı | CT4CYM 45ZC33 8010003654----€558.23
NORDFAB 8040400070 45 Derece Dirsek, Ss, 11 3/4 İnç Toplam Uzunluk, 45 Derece Açı | CT4CYN 45ZA84 8040400070----€472.97
NORDFAB 8010003662 45 Derece Dirsek, Ss, 12 İnç Toplam Uzunluk, 45 Derece Açı, 6 İnç Çıkış Çapı | CT4CYP 45ZA76 8010003662----€695.27
NORDFAB 8040400074 45 Derece Dirsek, Ss, 15 1/4 İnç Toplam Uzunluk, 45 Derece Açı | CT4CYQ45ZA92 8040400074----€407.65
NORDFAB 8040400078 45 Derece Dirsek, Ss, 16 1/2 İnç Toplam Uzunluk, 45 Derece Açı | CT4CYR 45ZC01 8040400078----€509.78
NORDFAB 8040400082 45 Derece Dirsek, Ss, 18 İnç Toplam Uzunluk, 45 Derece Açı, 10 İnç Çıkış Çapı | CT4CYT 45ZC07 8040400082----€449.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORDFAB 8040400026 Dirsek 14 İnç Çaplı Çelik
€239.14 / Adet