Nordfab 8040401826 | Açılı Flanş Adaptörü 10 In | 40d620 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORDFAB 8040401826 Açılı Flanş Adaptörü 10 In | AD3LPX 3250-1000-100000 / 40D620

NORDFAB 8040401826 Açılı Flanş Adaptörü 10 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD3LPX Model: 8040401826Çapraz Ref: 3250-1000-100000 / 40D620
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
€174.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+uydurma
KaplamaGalvanize
Çap10 "
Kanal Boyutu10 "
ölçü22
Giriş çapı10 "
uzunluk3.5 "
MalzemeÇelik
Çıkış Dia.10 "
TipAçılı Flanş Adaptörü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307994000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapKanal BoyutuGiriş çapıÇıkış Dia.Ücret
NORDFAB 8040401820 Açılı Flanş Adaptörü 4 In | AD3LPU 3250-0400-100000 / 40D617 80404018204"4"4"4"€101.13
NORDFAB 8040401822 Açılı Flanş Adaptörü 6 In | AD3LPV 3250-0600-100000 / 40D618 80404018226"6"6"6"€126.50
NORDFAB 8040401824 Açılı Flanş Adaptörü 8 In | AD3LPW 3250-0800-100000 / 40D619 80404018248"8"8"8"€143.98
NORDFAB 8040401828 Açılı Flanş Adaptörü 12 In | AD3LPY 3250-1200-100000 / 40D621 804040182812 "12 "12 "12 "€185.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORDFAB 8040401826 Açılı Flanş Adaptörü 10 In
€174.34 / Adet