Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORGREN M22250406 Düz Adaptör Dış Altıgen - 10'lu Paket | AB2FDB 1LRK2

NORGREN M22250406 Düz Adaptör Harici Altıgen - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2FDB Model: M22250406Çapraz Referans: 1LRK2
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
€39.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Adaptörü
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPolibütilen
RenkBeyaz
Bağlantı TürüTüp x MNPT
Hex Boyutu5 / 16 "
Maks. Basınç150 psi
Boru Boyutu6mm
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 140 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu3917220000
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Harici Hex ile

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuBoru Boyututüp BoyutuÜcret
NORGREN M01250418 Düz Adaptör 4mm Tüp x Mnpt - 10'lu Paket | AB2FBF 1LRC3 M0125041812mm1 / 8 "4mm€31.21
NORGREN M01250618 Düz Adaptör 6mm Tüp x Mnpt - 10'lu Paket | AB2FBG 1LRC4 M0125061812mm1 / 8 "6mm€27.54
NORGREN M012A0418 Düz Adaptör 4mm Tüp x Mnpt - 10'lu Paket | AB2FBH 1LRC7 M012A04183mm1 / 8 "4mm€32.25
NORGREN M012A0618 Düz Adaptör 6mm Tüp x Mnpt - 10'lu Paket | AB2FBJ 1LRC8 M012A06183mm1 / 8 "6mm€41.30
NORGREN M02250403 Erkek Adaptör Harici Altıgen İtmeli İnç - 10'lu Paket | AB2FBP 1LRD6 M022504038mmM34mm€41.84
NORGREN M02250405 Erkek Adaptör Harici Altıgen İtmeli İnç - 10'lu Paket | AB2FBQ 1LRD7 M022504058mmM54mm€42.30
NORGREN M02250406 Erkek Adaptör Harici Altıgen İtmeli İnç - 10'lu Paket | AB2FBR 1LRD8 M022504068mmM64mm€42.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORGREN M22250406 Düz Adaptör Harici Altıgen - 10'lu Paket
€39.18 / Adet