Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORGREN M24680118 Döner Yan T Boru 1/8 İnç - 10'lu Paket | AB2FEY 1LRV7

NORGREN M24680118 Döner Yan T Boru 1/8 İnç - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2FEY Model: M24680118Çapraz Referans: 1LRV7

İle alın Mayıs 17, Cuma
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
€63.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Yan Tee
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPolibütilen
RenkBeyaz
Bağlantı TürüTüp x MNPT
Hex Boyutu7 / 16 "
Maks. Basınç150 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 140 Derece F
tüp Boyutu1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuBoru Boyututüp BoyutuÜcret
NORGREN M01680418 Döner Yan Tee Adaptörü İtme İnç - 10'lu Paket | AB2FBN 1LRD4 M0168041814mm1 / 8 "4mm€91.01
NORGREN M02680606 Döner Yan Tee Adaptörü İtme İnç - 10'lu Paket | AB2FCH 1LRG8 M026806068mm6mm6mm€118.98
NORGREN M24680210 Döner Yan Tee Borusu 5/32 İnç - 10'lu Paket | AB2FEZ 1LRV8 M246802105 / 16 "10-325 / 32 "€76.24
NORGREN M24680410 Döner Yan T Boru 1/4 İnç - 10'lu Paket | AB2FFA 1LRW2 M246804105 / 16 "10-321 / 4 "€76.28
NORGREN M24680418 Döner Yan T Boru 1/4 İnç - 10'lu Paket | AB2FFB 1LRW4 M246804187 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€67.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORGREN M24680118 Döner Yan T Boru 1/8 İnç - 10'lu Paket
€63.88 / Adet