Northland Motor Technologies Bba14-111hmb-00 | 1mcg6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-111HMB-00 Dc Üfleyici Teğetsel 5.7 İnç 120 Cfm 120v | AF6PUZ 1MCG6

NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-111HMB-00 Dc Blower Teğetsel 5.7 İnç 120 Cfm 120v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6PUZ Modeli: BBA14-111HMB-00Çapraz Referans: 1MCG6

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,469.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fırçasız Üfleyici
Blower Aşamaları1
Vücut Çapı5.7 "
CFM120
İnşaatAlüminyum
ControlManuel
Dia boşaltın.1-3 / 4 "
Yükseklik6.125 "
Hz50/60
Giriş Çapı1.75 "
Yalıtım sınıfıA
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı50 Derece C
Maks. Alan sayısı Amper5.0
Motor Muhafaza TasarımıAçılış
Motor Montaj KonumuTüm Açı
Motor Termal KorumasıOto
Faz1
hızAyarlanabilir
Vakum Değerlendirmesi28 "H2O
Gerilim120
Watt400

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.41
Gemi yüksekliği (cm)29.21
Gemi uzunluğu (cm)20.07
Gemi genişliği (cm)18.8
HS kodu8501404040

Ürün Detayı:

  • Üfleyici Tipi (Teğetsel Boşaltma)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelWattCFMControlYükseklikGiriş ÇapıMaks. Alan sayısı AmperVakum DeğerlendirmesiGerilimÜcret
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-111HEB-00 Dc Üfleyici Teğetsel 5.7 İnç 120 Cfm 120v | AB2JMW 1MCG5 BBA14-111HEB-00400120Elektronik6.125 "1.75 "5.028 "H2O120€1,494.05
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-112HMB-00 Dc Üfleyici Teğetsel 5.7 İnç 90 Cfm 120v | AB2JMX 1MCH1 BBA14-112HMB-0040090Manuel7.125 "1.75 "5.049 "H2O120€1,569.02
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-122HMB-00 Dc Üfleyici Teğetsel 5.7 İnç 107 Cfm 120v | AB2JMZ 1MCH7 BBA14-122HMB-00800107Manuel7.125 "1.75 "9.556 "H2O120€2,024.19
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-123SMB-00 Dc Üfleyici Teğetsel 5.7 İnç 68 Cfm 120v | AB2JNA 1MCH9 BBA14-123SMB-0080068Manuel7.625 "1.25 "9.085 "H2O120€1,879.61
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-223SEB-00 Dc Üfleyici Teğetsel 5.7 İnç 85 Cfm 240v | AB2JNB 1MCK4 BBA14-223SEB-00120085Elektronik7.625 "1.25 "10.5118 "H2O240€2,107.19
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-112HEB-00 Dc Üfleyici Teğetsel 5.7 İnç 90 Cfm 120v | AF6PVA 1MCH2 BBA14-112HEB-0040090Elektronik7.125 "1.75 "5.049 "H2O120€1,502.08
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-212HEB-00 Dc Üfleyici Teğetsel 5.7 İnç 100 Cfm 240v | AF6PVB 1MCJ6 BBA14-212HEB-00400100Elektronik7.125 "1.75 "4.539 "H2O240€1,630.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-111HMB-00 Dc Blower Teğetsel 5.7 İnç 120 Cfm 120v
€1,469.95 / Adet