Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON 1601 x 689 Hidrolik Kapı Kapatıcı | AE7RBY 6A992

NORTON 1601 x 689 Hidrolik Kapı Kapatıcı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7RBY Modeli: 1601x689Çapraz Referans: 6A992
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
€252.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı Closer
Kol tipiStandart, Boyut 1 - 6
Daha Yakın PerformansStandart Görev
Yakın TipBeklemesiz Açık
İşlem Modunun KapatılmasıHidrolik
RenkAlüminyum
Kapı TeslimatıElsiz
Dış Kapı Genişliği48 "
BitişAlüminyum
Gövde Yüksekliği2.625 "
Konut Uzunluğu9.75 "
Muhafaza Genişliği2.875 "
İç Kapı Genişliği48 "
Maks. Alan sayısı Kapı Açma180 Dereceleri
Montaj StiliÜst çerçeve
Duvardan Projeksiyon2-7 / 8 "
Yay Boyutu2-6

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.93
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu8302413000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKol tipiRenkBitişGövde YüksekliğiKonut UzunluğuMuhafaza GenişliğiMontaj StiliÜcret
NORTON CLP8301 x 690 Hidrolik Kapı Kapatıcı Elle Kullanılmayan Bronz | AA8UEK 1ABK1 CLP8301x690Closer Plus (R)Koyu bronzKoyu bronz2.5 "13 "2.75 "Üst çerçeve€445.42
NORTON CLP8301 x 689 Hidrolik Kapı Kapatıcı Elle Kullanılmayan Alüminyum | AA8UEL 1ABK2 CLP8301x689Closer Plus (R)Koyu bronzAlüminyum2.5 "13 "2.75 "Üst çerçeve€445.42
NORTON 1601BFXAL Kapı Kapatıcı | AB3DQQ 1RM12 1601BFXALStandart, Boyut 1 - 4, Bariyersiz, ADAAlüminyumAlüminyum2.625 "9.75 "2.875 "Üst çerçeve€252.38
NORTON 1601BFXBR Kapı Kapatıcı | AB3DQR 1RM13 1601BFXBRStandart, Boyut 1 - 4, Bariyersiz, ADAKoyu bronzKoyu bronz2.625 "9.75 "2.875 "Üst çerçeve€252.38
NORTON 8501XAL Hidrolik Kapı Kapatıcı | AB3DQY 1RM41 8501XALStandartAlüminyumAlüminyum2.5 "13 "2.125 "Üst çerçeve€367.12
NORTON 8501XBR Hidrolik Kapı Kapatıcı | AB3DQZ 1RM42 8501XBRStandartKoyu bronzKoyu bronz2.5 "13 "2.125 "Üst çerçeve€367.12
NORTON CLP8301-TXSA Hidrolik Kapı Kapatıcı | AB3DRJ 1RM64 CLP8301-TXSACloser Plus (R)AlüminyumAlüminyum2.5 "13 "2.75 "Üst çerçeve€317.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON 1601 x 689 Hidrolik Kapı Kapatıcı
€252.38 / Adet