NORTON CLP7500 X AL Kapı Kapatıcı Hidrolik
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapı Closer |
Kol tipi | Closer Plus (R) |
Daha Yakın Performans | Zor görev |
Yakın Tip | Beklemesiz Açık |
İşlem Modunun Kapatılması | Hidrolik |
Renk | Alüminyum |
Kapı Teslimatı | Elsiz |
Dış Kapı Genişliği | 48 " |
Bitiş | Alüminyum |
Gövde Yüksekliği | 3.875 " |
Konut Uzunluğu | 13.625 " |
Muhafaza Genişliği | 2.125 " |
İç Kapı Genişliği | 48 " |
Maks. Alan sayısı Kapı Açma | 180 Dereceleri |
Montaj Stili | Üst çerçeve |
Duvardan Projeksiyon | 2-1 / 8 " |
Yay Boyutu | 1 ile 6 arasında ayarlanabilir |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.86 |
Gemi genişliği (cm) | 16 |
HS kodu | 8302413000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kol Malzemesi | Kol tipi | Renk | Bitiş | Montaj Stili | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLP7500X690 | - | Closer Plus (R) | Koyu bronz | Koyu bronz | Üst çerçeve | €460.60 | ||
CLP7500T X 690 | - | Closer Plus (R) | Koyu bronz | Koyu bronz | Üst çerçeve | €406.43 | ||
UNI7500x690 | - | Unitrol (R) | Koyu bronz | Koyu bronz | Üst çerçeve | €480.68 | ||
UNI7500Y x 690 | - | Unitrol (R) | Koyu bronz | Koyu bronz | Üst çerçeve | €498.97 | ||
UNI7500Y x 689 | - | Unitrol (R) | Alüminyum | Alüminyum | Üst çerçeve | €498.97 | ||
7500H | - | Standart | Alüminyum | Alüminyum | Üst çerçeve | €528.40 | ||
7500H | Alüminyum | Standart | Koyu bronz | Koyu bronz | Üst çerçeve | €528.40 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00