Norton Abrasives 07660749503 | Zımpara Süngeri X Crs/med 4 X 2-3/4 X 1 In | 1.v8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON ZIMPARALAR 07660749503 Zımpara Süngeri x Crs/med 4 x 2-3/4 x 1 In | AB3BMG 1RDV8

NORTON ABRASIVES 07660749503 Zımpara Süngeri x Crs / med 4 x 2-3 / 4 x 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3BMG Model: 07660749503Çapraz Referans: 1RDV8
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
€3.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zımpara Süngeri
Aşındırıcı MalzemeSilisyum Karbür
RenkGri
sınıfEkstra Kaba / Orta
Kumtaşı36/80
uzunluk4"
Kalınlık1"
UPC076607495037
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)29.97
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu6805305000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Taraflar (Çift)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelsınıfKumtaşı+uzunlukKalınlıkgenişlikpaket adetÜcret
NORTON Aşındırıcılar 07660749502 Zımpara Süngeri Orta/ince 4 x 2-3/4 x 1 In | AB3BMH 1RDW1 07660749502Orta / İnce80/120Zımpara Süngeri4"1"2.75 "1€3.70
NORTON ZIMPARALAR 63642552868 Zımpara Süngeri İnce 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 In | AD2YEX 3WK96 63642552868İnce220Zımpara Süngeri4.75 "1 / 2 "3.75 "1€2.43
NORTON Aşındırıcılar 63642552869 Zımpara Sünger Orta 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 In | AD2YEY 3WK97 63642552869Orta150Zımpara Süngeri4.75 "1 / 2 "3.75 "1€2.43
NORTON Aşındırıcılar 63642552870 Zımpara Süngeri Kaba 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 In | AD2YEZ 3WK98 63642552870Kaba100Zımpara Süngeri4.75 "1 / 2 "3.75 "1€2.43
NORTON AŞINDIRICILAR 07660702284 Açılı Zımpara Süngeri, İnce, 4.875 İnç Uzunluk, 2.875 İnç Genişlik, 24Pk | CH9PHA 33GN50 07660702284--Açılı Zımpara Süngeri---24€154.61
TEKLİF TALEBİ
NORTON AŞINDIRICILAR 07660702285 Açılı Zımpara Süngeri, Alüminyum Oksit, 4.875 İnç Uzunluk, 2.875 İnç Genişlik, 24Pk | CH9PHB 33GN51 07660702285--Açılı Zımpara Süngeri---24€154.61
TEKLİF TALEBİ
NORTON AŞINDIRICILAR 07660700936 Açılı Zımpara Süngeri, Kaba/Orta, 4.875 İnç Uzunluk, 2.875 İnç Genişlik | CH9PHC 1PW28 07660700936--Açılı Zımpara Süngeri---1€7.82
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON ABRASIVES 07660749503 Zımpara Süngeri x Crs / med 4 x 2-3 / 4 x 1 In
€3.71 / Adet