Norton Abrasives 61463622649 | Monte Noktası 1/2 In. Dia. W185 Pamuk Elyafı | 34cc84 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON ZIMPARALAR 61463622649 Saplı Nokta 1/2 İnç Çap W185 Pamuk Elyafı | AH4BHY 34CC84

NORTON ABRASIVES 61463622649 Saplı Nokta 1/2 İnç Çap W185 Pamuk Elyafı

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4BHY Model: 61463622649Çapraz Referans: 34CC84
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
€18.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Takılı Nokta
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Çap1 / 2 "
sınıfOrta
Kumtaşı80
Maks. RPM34500
ShapeW185
Mil Çapı1 / 8 "
Kalınlık1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)13.97
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Paketlenmiş: Kutu

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapsınıfKumtaşıMaks. RPMShapeKalınlıkÜcret
NORTON ZIMPARALAR 61463623000 Saplı Nokta 1 İnç Çap A3 Kaba | AH4BHZ 34CC85 614636230001"Ekstra Kaba3616100A32.75 "€24.50
NORTON AŞINDIRICILAR 61463622655 Saplı Nokta, 1/4 İnç Derinlik, W163, 1/2 İnç Boyut, Orta, Alüminyum Oksit, 80 Kum | CJ2WHU 2LRK4 61463622655------€18.72
NORTON AŞINDIRICILAR 61463622646 Saplı Uç, 1 İnç Çap, Orta, Alüminyum Oksit, 80 Kum | CJ2WHV 2LRK1 61463622646------€36.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON ABRASIVES 61463622649 Saplı Nokta 1/2 İnç Çap W185 Pamuk Elyafı
€18.73 / Adet