Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON ZIMPARALAR 61463624390 Vitrifiye Taşlı Taş 11/16 X7/8in 60g | AD7LAZ 4F767

NORTON ABRASIVES 61463624390 Vitrifiye Montaj Noktası 11/16 X7 / 8in 60g

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7LAZ Model: 61463624390Çapraz Referans: 4F767
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
€3.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vitrifiye Montaj Noktası
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Çap11 / 16 "
sınıfOrta
Kumtaşı60
Maks. RPM55560
ShapeA14
Mil Çapı1 / 4 "
Kalınlık7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)2.03
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu6804226000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapsınıfKumtaşıMaks. RPMShapeKalınlıkÜcret
NORTON ZIMPARALAR 61463624418 Saplı Çap 7/16 İnç Şekil B51 | AA7AFB 15K114 614636244187 / 16 "P6045370B513 / 4 "€3.62
NORTON ZIMPARALAR 61463624466 Saplı Çap 1/2 İnç Şekil B121 | AA7AFD 15K117 614636244661 / 2 "P6045370B121top€3.54
NORTON ZIMPARALAR 61463624474 Saplı Çap 1/8 İnç Şekil B124 | AA7AFF 15K119 614636244741 / 8 "Q90105000B124top€3.64
NORTON ZIMPARALAR 61463624380 Vitrifiye Taşlı Taş 1-1/4x1-1/4in 60g | AB9GQE 2D821 614636243801.25 "Orta6030560A41.25 "€6.65
NORTON ZIMPARALAR 61463624382 Vitrifiye Taşlı Nokta 3/4 x 1-1/8in 60g | AB9GQF 2D822 614636243823 / 4 "Orta6045000A51.125 "€5.78
NORTON ZIMPARALAR 61463624385 Vitrifiye Taşlı Nokta 7/8 x 2 İnç 60g | AB9GQG 2D823 614636243857 / 8 "Orta6019860A112"€7.00
NORTON ZIMPARALAR 61463624391 Vitrifiye Taşlı Nokta 1/4 X1-1/16 İnç 60g | AB9GQH 2D824 614636243911 / 4 "Orta6072750A151-1 / 16 "€5.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON ABRASIVES 61463624390 Vitrifiye Montaj Noktası 11/16 X7 / 8in 60g
€3.65 / Adet