Norton Abrasives 61463624406 | Vitrifiye Montaj Noktası 1 X 1 İnç 60 G | 4f773 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON ZIMPARALAR 61463624406 Vitrifiye Taşlı Nokta 1 x 1 İnç 60 G | AD7LBC 4F773

NORTON ABRASIVES 61463624406 Vitrifiye Montaj Noktası 1 x 1 İnç 60 G

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7LBC Model: 61463624406Çapraz Referans: 4F773

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€4.15 / Adet
Bu ürün sadece 5'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vitrifiye Montaj Noktası
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Çap1"
sınıfOrta
Kumtaşı60
Maks. RPM34500
ShapeA38
Mil Çapı1 / 4 "
Kalınlık1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu6804226000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapsınıfKumtaşıMaks. RPMShapeKalınlıkÜcret
NORTON ZIMPARALAR 61463624418 Saplı Çap 7/16 İnç Şekil B51 | AA7AFB 15K114 614636244187 / 16 "P6045370B513 / 4 "€3.62
NORTON ZIMPARALAR 61463624466 Saplı Çap 1/2 İnç Şekil B121 | AA7AFD 15K117 614636244661 / 2 "P6045370B121top€3.54
NORTON ZIMPARALAR 61463624474 Saplı Çap 1/8 İnç Şekil B124 | AA7AFF 15K119 614636244741 / 8 "Q90105000B124top€3.64
NORTON ZIMPARALAR 61463624380 Vitrifiye Taşlı Taş 1-1/4x1-1/4in 60g | AB9GQE 2D821 614636243801.25 "Orta6030560A41.25 "€6.65
NORTON ZIMPARALAR 61463624382 Vitrifiye Taşlı Nokta 3/4 x 1-1/8in 60g | AB9GQF 2D822 614636243823 / 4 "Orta6045000A51.125 "€5.78
NORTON ZIMPARALAR 61463624385 Vitrifiye Taşlı Nokta 7/8 x 2 İnç 60g | AB9GQG 2D823 614636243857 / 8 "Orta6019860A112"€7.00
NORTON ZIMPARALAR 61463624391 Vitrifiye Taşlı Nokta 1/4 X1-1/16 İnç 60g | AB9GQH 2D824 614636243911 / 4 "Orta6072750A151-1 / 16 "€5.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON ABRASIVES 61463624406 Vitrifiye Montaj Noktası 1 x 1 İnç 60 G
€4.15 / Adet